Batente longitudinal para tornos 1

N.º do artigo: 313145 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para fuso de ⌀ 20 mm - 23 mm
Comprimento da chave de aperto 600 mm
Tipo de produto Batente longitudinal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 313145 1
EAN/GTIN 4045197605757
Número do fabricante 313145 1

Descrição

Función:

Ao rodar no pino de aperto, os 4 mordentes de aperto integrados são pressionados contra a parede interior.

Aplicación:

Auxiliar ideal para fixação axial em cada ponto do eixo oco.

Volumen de suministro:

Inclui chave especial para pinos de aperto.

Nota:

Não é adequado para mandris automáticos com tubo de fixação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta