Mandril rotativo com quatro mordentes aço alojamento de centragem cilíndrico, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 80mm

N.º do artigo: 312505 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior A Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 702-4
Material Aço
⌀ exterior A 80 mm
Passagem E 19 mm
Altura sem mordente H1 39,5 mm
Altura com mordente H2 53,5 mm
⌀ de centragem B 56 mm
Profundidade de centragem C 3 mm
Quadrado de chave K 6 mm
Peso 1,7 kg
n.º máximo de rotações 7.000 r.p.m.
Código de cor para acessório Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm
Tipo de produto Mandril com espiral plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 312505 80
EAN/GTIN 4019208028293
Número do fabricante 185323

Descrição

Versão:

  • Anel de espiral frontal forjado por estampagem, calibrado e temperado.
  • Os flanges da espiral e os flancos de rosca dos mordentes estão retificados.
  • Corpo de aço reduzido em peso e inércia.
  • Alta precisão de concentricidade.

Forjado por estampagem para uma longa vida útil e adequado para máquinas de alta velocidade.

Vantagem:

Para fusos de máquinas com alojamento de centragem cilíndrico ou para alojamento através de flange.

Norma:

DIN 702-4.

Material:

Aço

Material fornecido:

1 jogo = 4 mordentes de broca temperados, escalonados para fora.
1 jogo = 4 mordentes rotativos temperados, escalonados para dentro.
1 chave de aperto e parafusos ou pinos de aperto, consoante a versão do mandril.

Acessórios especiais:

Para os mordentes sobresselentes e adicionais, ver n.º 314100315300. Proteção contra aparas ver n.º 312800.

Nota:

A norma DIN 702-4 corresponde à norma antiga DIN 6350-1.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril rotativo com quatro mordentes aço alojamento de centragem cilíndrico, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 80mm

Mandril rotativo com quatro mordentes aço alojamento de centragem cilíndrico, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 80mm

sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
623,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
272,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
370,85 €
330,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ exterior A 80 mm 80 mm 80 mm
Passagem E 19 mm 16 mm 16 mm
Peso 1,7 kg 1,5 kg 1,5 kg
Altura com mordente H2 53,5 mm 57 mm 57 mm
Material Aço Ferro fundido Aço
Norma DIN 702-4 DIN 702-4 DIN 702-4
Profundidade de centragem C 3 mm 3 mm 3 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta