Cuchillo para artes gráficas GRAFIX BOY con HOJA CONVEXA 33, 1 pz

N.º do artigo: 31133.02
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 31133.02
EAN/GTIN 4002632803888
Número do fabricante 31133.02
Número L L60170 945

Descrição

Descripción:

Cuando se trata de detalles. Con borde redondeado.
El CHICO GRAFIX es algo así como el ″buen chico″ entre los bisturí. Después de todo, es adecuado para trabajos de corte particularmente precisos y delicados. O para borrado suave. Usted sostiene el aluminio herramienta de corte en su mano como un instrumento de escritura. Además, el manejo es muy sencillo, por ejemplo, cambiar la cuchilla.
  • Material básico:
    Aluminio
  • Hecho de aluminio
    el encabezado ya dice: El GRAFIX BOY es un herramienta de corte extremadamente robusto. Ya sea como aficionado, artista o diseñador gráfico, seguramente contarás a escalpelo como tu compañero durante más tiempo.
  • Cambio de hoja fácil
    El cambio de hoja es tan simple que solo necesita recordar: Encienda el tuerca moleteada y por lo tanto el soporte de la hoja alojamiento. Blade out, nuevo en, hecho.
  • Ligero y práctico
    el NIÑO GRAFIX impresiona con su aspecto ligero y al mismo tiempo práctico. El pin-like mango fluye hacia el tuerca moleteada, lo que evita que tus dedos se resbalen.
  • Principales materiales de corte:
    Lámina laminada de película y papel
    Lámina laminada

    textil

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: No hay seguridad
  • Tecnología de seguridad II: Lámina cortante fija
  • Cerradura de transporte: No.
  • Disparador: Mano
  • Materiales de corte principales: Películas y telas de papel, textil, película laminada, película laminada, cinta adhesiva, Fieltro, tela no tejida
  • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
  • Bracket/eyelet: No
  • Material básico: Aluminio
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 33,50
  • Cuchilla opcional: 43,50, 72,50
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Otros
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): No.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta