P290 SM D1.5-4-1.4-.75-12 Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas con Filos de 12 and 18 mm de Longitud

N.º do artigo: 3110890
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MILLSHRED P290 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110890
EAN/GTIN 7291075308655
Número do fabricante 3110890
Número L L23980 1849

Descrição

Descrição:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.417″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.4″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 2.52″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.417″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.4″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Longitud total (OAL): 2.52″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta