Descrição:
Aplicación:
Apretado controlado y comprobación de los valores de apriete
Aplicación en todas las áreas de fabricación industrial
Se cubren rangos de trabajo de 0,8 - 2000 N-m / 7 lbf-in - 1500 lbf-ft
Diseño:
Llave dinamométrica indicadora con reloj comparador y puntero de arrastre
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ o 1″ de doble accionamiento cuadrado con bloqueo de bola para el apriete controlado a derecha e izquierda
Modelos nº. ADS 4 a nº ADS 40: Con función de carraca integrada
Para el apriete controlado de tornillos y la medición del par de apriete
Precisión de la indicación: +/- 4 % de tolerancia del valor indicado
Construcción según DIN EN ISO 6789, trazable a las normas nacionales
Con doble escala en N-m y lbf-in o lbf-ft en escala de doble giro. lbf-ft en diales de doble tinte y de fácil lectura
Protección contra sobrecarga incorporada - parada mecánica hasta un 25 % de sobrecarga del valor máximo
Carcasa de construcción especial de aluminio ligera y robusta - pintada de color gris plateado
Manijas de goma negras y antideslizantes
Modelos No. ADS 4 a No. ADS 40: Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area), para el uso en aplicaciones sensibles a la electrostática
Disponible con señal audiovisual según el modelo
Alcances de la entrega:
Llave dinamométrica de reloj
Batería (sólo modelos con opción: señal)
Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
Entrega en caja de plástico robusta y negra (nº ADS 4 a BDS 80), en caso contrario en caja de cartón resistente (nº BDS 100 a EDS).
Característica:
- Tipo de accionamiento: Doble cuadrado de carraca
- accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
- Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Par (mín.) [lbf pulg.]: 840 lbf in
- Par (máx.) [lbf pulg.]: 168 lbf in
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
- Campo de aplicación:
- Fabricación
- Control de calidad
- Mantenimiento
- Altura total [mm]: 86 mm
- Longitud total [mm]: 515 mm
- Material: Carcasa de aluminio, manillar de acero tubular
- Precisión de medición Par: +/- 4% de tolerancia del valor indicado
- Precisión: +/- 4 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Graduación de la escala [lbf in]: 24 lbf in
- División de escala [Nm]: 2 Nm
- Tipo de escala: Doble
- Grupos objetivo:
- Automoción
- Electrónica
- Industria
- Construcción y vehículos comerciales
- Militar
- Ingeniería mecánica
- Servicios