T490 LNM D25-30-2-M12-08 Cabezas de Fresado Multidiente con Plaquitas Tangenciales y Adaptación roscada FLEXFIT

N.º do artigo: 3107052
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107052
EAN/GTIN 7291075350630
Número do fabricante 3107052
Número L L23980 1215

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm, Diámetro de corte (DC) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm, Número de labios (NOF) 2

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 0804PNR

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta