T430 SMD2.0-.63-3-1.25-13 Fresas de mango de 30°, 45° y 60°, portaherramientas T490 LNMT/LNHT 13 Plaquitas de sujeción tangencial

N.º do artigo: 3106948
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELITANG
Tipo de produto Fresa de planear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106948
EAN/GTIN 7291075323221
Número do fabricante 3106948
Número L L23980 2843

Descrição

Descrição:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.56″ ,Diámetro de corte (DC) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 9 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.637″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 2-1/2″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.56″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 4.252″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.637″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta