Descripción:
Juego universal con extractores de dos patas, alargaderas, ganchos de distintas longitudes para extracción exterior e interior
Extracción sin escalonamiento de distintos anchos hasta 130 mm y profundidades 100, 200, 250, 350 mm
Trabajo versátil, rápido y seguro gracias a mecanismo de sujeción rápida, freno y ganchos para instalaciones estrechas
8 combinaciones posibles de extractores diferentes
Característica:
- Anchura total [mm]: 316 mm
- Altura total [mm]: 72 mm
- Longitud total [mm]: 367 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Datos 3D disponibles: no
- Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
- Gancho desplazable en paralelo: no
- Gancho giratorio: no
- Freno del gancho presente: no
- Husillo hidráulico disponible: no
- Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
- Palanca de liberación rápida disponible: no
- Tornillos incluidos: no
- Graduación de escala disponible: no
- Soporte de sujeción disponible: no
- Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
- Punta de husillo intercambiable: no
- Brazos reversibles disponibles: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no