IQ845 FSYD2.5-11-1.00-R05 Fresas Huecas a 50º con Plaquitas Cuadradas con 8 Filos de Corte

N.º do artigo: 3106691
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série DOVEIQMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106691
EAN/GTIN 7291075355666
Número do fabricante 3106691
Número L L23980 2129

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.73″ ,Número de plaquitas (CICT) 11 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2-1/4″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.73″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2.73″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 11
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.1″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2-1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 50 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta