HM390 ETP D1.00-2-W1.0-10 Fresas a 90º con Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales HM390 TPKT 1003

N.º do artigo: 3106625
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELI3MILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106625
EAN/GTIN 7291075317114
Número do fabricante 3106625
Número L L23980 1881

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.315″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 3-3/4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.315″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 2.609″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Longitud total (OAL): 3-3/4″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2.9 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta