HOF D063-05-22-R06 Fresas Huecas con Plaquitas Octogonales, Cuadradas o Redondas

N.º do artigo: 3106589
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELIOCTO
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 3106589
EAN/GTIN 7291075345544
Número do fabricante 3106589
Número L L23980 5

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 72.4 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 52 mm, Longitud total (OAL) 40.5 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 72.4 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 72.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) OEMT 060405AER-76
  • Longitud total (OAL) 40.5 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 42 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta