MF EWX D20-3-050-C20-04 Fresas con Mango para Avance Moderado que Montan Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

N.º do artigo: 3106349
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106349
EAN/GTIN 7291075310160
Número do fabricante 3106349
Número L L23980 1455

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 134 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 50 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 18.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 13 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 134 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 52.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Longitud total (OAL) 134 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.4 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 30 Degrees
  • Par (TQ) 0.9 Nxm
  • Longitud utilizable (LU) 50 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta