MF EWXD0.75-3-2.0W0.75-04 Fresas con Mango para Avance Moderado que Montan Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

N.º do artigo: 3106345
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106345
EAN/GTIN 7291075310245
Número do fabricante 3106345
Número L L23980 2554

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.47″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.059″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 4.2″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 2″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.71″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.47″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.47″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.059″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud funcional (LF): 3.184″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.1″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H600 WXCU 040310T
  • Longitud total (OAL): 4.2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2.6 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 30 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta