ERW D015A025-3-M12-10 Cabezas de Fresado para Perfilado de Desbaste con Adaptación FLEXFIT

N.º do artigo: 3106280
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106280
EAN/GTIN 7291075223460
Número do fabricante 3106280
Número L L23980 556

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Longitud total (OAL) 52 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 15 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 17 mm
  • Longitud funcional (LF) 30 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RCCT 1004MO
  • Longitud total (OAL) 52 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta