Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.7 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 37.3 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.7 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 20 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 3
- Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS) 16 mm
- Número de labios (NOF) 3
- Longitud funcional (LF) 24.7 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) H490 ANCX 090404PDR
- Longitud total (OAL) 37.3 mm
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees