H400 FR D4.00-09-1.50-16 Fresas Huecas para Plaquitas de Doble Cara con 4 Filos de Corte de 8 mm de Radio

N.º do artigo: 3106167
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106167
EAN/GTIN 7291075300314
Número do fabricante 3106167
Número L L23980 2273

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Número de plaquitas (CICT) 9 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3.307″ ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3.37″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.47″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.307″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H400 RNHU 1606-AX
  • Longitud total (OAL): 2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta