H490 F90AX D2.50-8-1.0-09 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Rectangulares de Doble Cara H490 ANKX 09 con 4 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3105900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELIDO 490 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105900
EAN/GTIN 7291075268515
Número do fabricante 3105900
Número L L23980 1953

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.36″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.315″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.36″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H490 ANCX 090404PDR
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta