Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.315″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 3.38″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 3/4″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 2
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.315″
- Número de labios (NOF): 2
- Longitud funcional (LF): 2.364″
- Longitud de la cabeza (LH): 1″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): H490 ANKX 0904
- Longitud total (OAL): 3.38″
- Tipo de mango: Weldon
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees