Descripción:
Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm, Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 3, Longitud total (OAL) 150 mm, Longitud utilizable (LU) 50 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 25 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 3
- Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
- Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 3
- Longitud de la cabeza (LH) 50 mm
- Longitud total (OAL) 150 mm
- Tipo de mango Round
- Longitud utilizable (LU) 50 mm