SDN D3.00-.187-08-LN08 Sierras Tipo Disco con Arrastre Longitudinal para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 3105578
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105578
EAN/GTIN 7291075264913
Número do fabricante 3105578
Número L L23980 1659

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.7″ ,Diámetro de corte (DC) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 10 ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.207″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.187″ ,Número de labios (NOF) 10 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1-1/2″ ,Espesor del núcleo (THUB) 0.312″ ,Longitud total (OAL) 0.312″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.7″
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Número de plaquitas (CICT): 10
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.207″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.187″
  • Número de labios (NOF): 10
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1-1/2″
  • Espesor del núcleo (THUB): 0.312″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Longitud total (OAL): 0.312″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 5

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta