FF EWXD1.25-4-4.0W1.00-05 Fresas con Mango para Alto Avance con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

N.º do artigo: 3105548
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 3105548
EAN/GTIN 7291075261257
Número do fabricante 3105548
Número L L23980 2767

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.86″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.039″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 6.45″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 4″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.078″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.86″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.86″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.039″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 5.309″
  • Longitud de la cabeza (LH): 4.12″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Longitud total (OAL): 6.45″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 4 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 17 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta