H490 SMD3.0-1.8-4-1.25-17 Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas Rectangulares de Doble Cara con 4 Filos de Corte Helicoidales H490 ANKX 17

N.º do artigo: 3105518
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELIDO 490 LINE
Tipo de produto Fresa de planear

Identificação e classificação

Número do artigo 3105518
EAN/GTIN 7291075257618
Número do fabricante 3105518
Número L L23980 1519

Descrição

Descrição:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.86″ ,Diámetro de corte (DC) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.83″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 2.76″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.86″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.83″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Longitud total (OAL): 2.76″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta