MM S-A-L5.30-C1.00-T15 Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

N.º do artigo: 3105423
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MULTI-MASTER

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105423
EAN/GTIN 7291075148428
Número do fabricante 3105423
Número L L24070 463

Descrição

Descripción:

  • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
  • Longitud del cuerpo (LB): 1,3″
  • Diámetro del dispositivo, lado de la máquina (DCONMS): 1″
  • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado de la pieza (THSZWS): T15
  • Longitud total (OAL): 5,3″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.94″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1.3″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 1.4″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T15
  • Longitud total (OAL): 5.3″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 28200 Rev/min

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta