Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.78″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.236″ ,Longitud total (OAL) 8″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round
Característica:
- Diámetro del cuerpo (BD): 0.961″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.78″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.78″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/4″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 3
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.236″
- Front Type: A
- Longitud de la cabeza (LH): 1.6″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): RCCT 1206MO
- Longitud total (OAL): 8″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 7 Degrees
- Tipo de mango: Round