Descrição:
Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4.315″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.68″ ,Longitud total (OAL) 1.48″
Característica:
- Arbor Style: B
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): External
- Diámetro de corte (DC): 4″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 4.315″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 4.315″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 12
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.114″
- Diámetro del núcleo (DHUB): 2.68″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): ONHU 050500-PL
- Longitud total (OAL): 1.48″
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees