Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 16.3 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 130 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 32 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 2
- Profundidad máxima de corte (APMX) 16.3 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Longitud funcional (LF) 130 mm
- Longitud de la cabeza (LH) 44 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
- Longitud total (OAL) 130 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 6.5 Degrees
- Tipo de mango Round
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees