E93CN D.62-2-MMT10-07 Cabezas de Fresado Toroidales MULTIMASTER con Plaquitas Toroidales

N.º do artigo: 3104248
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TORMILL
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104248
EAN/GTIN 7291075205114
Número do fabricante 3104248
Número L L23980 1924

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.59″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.2″ ,Longitud total (OAL) 1.52″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.59″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.2″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.512″
  • Longitud funcional (LF): 1.058″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CNHT 070315
  • Longitud total (OAL): 1.52″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 4 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 93 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta