F45WG D125-18-40-FX-R08 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Octogonales ONHU/MU 0806 con 16 Filos de Corte

N.º do artigo: 3103870
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série 16MILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103870
EAN/GTIN 7291075193350
Número do fabricante 3103870
Número L L23980 990

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 137 mm, Número de plaquitas (CICT) 18, Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 137 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 137 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 18
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ONHU 080608-TN
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 44.3 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta