HP E90AN-D.50-2-C.50-7C Fresas con Plaquitas HELIPLUS HP ANKT 0702

N.º do artigo: 3103620
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELIPLUS
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103620
EAN/GTIN 7291075180671
Número do fabricante 3103620
Número L L23980 1693

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.303″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 3.27″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round ,Longitud utilizable (LU) 0.67″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.303″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 3.27″
  • Longitud de la cabeza (LH): 3/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Longitud total (OAL): 3.27″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2.7 Degrees
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 0.67″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta