Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.732″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.95″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.047″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 7.13″ ,Tipo de mango CLICKFIT ,Tipo de mango CLICKFIT ,Longitud utilizable (LU) 5″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): CLICKFIT
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.732″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.95″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.95″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/2″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 4
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.047″
- Número de labios (NOF): 4
- Longitud funcional (LF): 5.47″
- Longitud de la cabeza (LH): 5.15″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): FF WOMT0602
- Longitud total (OAL): 7.13″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2.5 Degrees
- Tipo de mango: CLICKFIT
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 13 Degrees
- Longitud utilizable (LU): 5″