HCM D.62-D-L6.5-C.75 Fresas de punta esférica D=.625″

N.º do artigo: 3103603
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série BALLPLUS
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103603
EAN/GTIN 7291075266030
Número do fabricante 3103603
Número L L23980 2812

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 1 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.42″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 6-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round ,Longitud utilizable (LU) 2-1/2″

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 1.5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Radio de punta (RE): 0.313″
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.42″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Front Type: D
  • Longitud de la cabeza (LH): 2-1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HBR D.62
  • Longitud total (OAL): 6-1/2″
  • Tipo de mango: Round
  • Par (TQ): 69 lbfxin
  • Longitud utilizable (LU): 2-1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta