E93CN D.750-3L60C.750-07 Fresas con Mango Integral para Plaquitas Toroidales CNHT…

N.º do artigo: 3103478
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TORMILL
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103478
EAN/GTIN 7291075181852
Número do fabricante 3103478
Número L L23980 1555

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.2″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 6″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.2″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud de la cabeza (LH): 3″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CNHT 070315
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 93 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta