HM90 EAL32-L100-HSK63A-15 Fresas Extra Largas con Adaptación Integral HSK y Plaquitas HM90 AXCR 1505 , para Aluminio

N.º do artigo: 3103168
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELIALU
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103168
EAN/GTIN 7291075180992
Número do fabricante 3103168
Número L L23980 2995

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm, Longitud total (OAL) 158 mm, Tipo de mango HSK 63A, Tipo de mango HSK 63A, Longitud utilizable (LU) 95 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Longitud funcional (LF) 126 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 100 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Longitud total (OAL) 158 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 13 Degrees
  • Tipo de mango HSK 63A
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 95 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta