SDN D4.0-0.375-10-LN12 Sierra de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal para Plaquitas Tangenciales LNET 12

N.º do artigo: 3103139
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TANGSLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103139
EAN/GTIN 7291075152340
Número do fabricante 3103139
Número L L23980 2235

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.06″ ,Diámetro de corte (DC) 4″ ,Número de plaquitas (CICT) 10 ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.394″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 3/8″ ,Número de labios (NOF) 10 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1-3/4″ ,Longitud total (OAL) 1/2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.06″
  • Diámetro de corte (DC): 4″
  • Número de plaquitas (CICT): 10
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.394″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 3/8″
  • Número de labios (NOF): 10
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1-3/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNET 126508-TN
  • Longitud total (OAL): 1/2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 5

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta