Fresas de mango SM D2.50-1.18-1.00-16 de ranura alargada Plaquitas para mecanizado de aluminio

N.º do artigo: 3103047
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELIMILL
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 3103047
EAN/GTIN 7291075174878
Número do fabricante 3103047
Número L L23980 2113

Descrição

Descrição:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.36″ ,Diámetro de corte (DC) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.18″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 2.16″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.36″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.18″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Longitud total (OAL): 2.16″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person