MM S-B-L5.50-C.625-T08 Mangos para Cabezas de Fresado Intercambiables

N.º do artigo: 3102477
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MULTI-MASTER

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102477
EAN/GTIN 7291075230406
Número do fabricante 3102477
Número L L24070 443

Descrição

Descripción:

  • Dispositivos para cabezales de fresado modulares
  • Longitud del cuerpo (LB): 0,77″
  • Diámetro del dispositivo, lado de la máquina (DCONMS): 5/8″
  • Tamaño de la rosca del dispositivo, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T08
  • Longitud funcional (LF): 5-1/2″
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″.

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.48″
  • Longitud del cuerpo (LB): 0.77″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 0.87″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T08
  • Longitud funcional (LF): 5-1/2″
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 25590 Rev/min

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta