HM90 E90A-D16-2-W16 Fresas con Mango para Plaquitas HM90 AP 1003…

N.º do artigo: 3101926
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELI2000
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101926
EAN/GTIN 7291075114836
Número do fabricante 3101926
Número L L23980 2670

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 85 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 25.2 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 61 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 26 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Longitud total (OAL) 85 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 15 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 25.2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta