HM90 E90A-D25-3-W25 Fresas con Mango para Plaquitas HM90 AP 1003…

Número de artículo: 3101910
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELI2000
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3101910
EAN / GTIN 7291075114737
Número del fabricante 3101910
Número L L23980 2650

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 95 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 25 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 63 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 26.1 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Longitud total (OAL) 95 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.5 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 25 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELI2000" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra