FDN D125-16-32-R10 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Axial

N.º do artigo: 3100922
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100922
EAN/GTIN 7291075096040
Número do fabricante 3100922
Número L L23980 2991

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 34 mm, Diámetro de corte (DC) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 14, Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm, Número de labios (NOF) 14, Diámetro del núcleo (DHUB) 65 mm, Longitud total (OAL) 50 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Característica:

  • Arbor Style B
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 34 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 14
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm
  • Número de labios (NOF) 14
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 65 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7
  • Longitud utilizable (LU) 37 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta