SM D100-38-M J/K Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas HM90 ADKT 1505

N.º do artigo: 3100788
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELIMILL
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100788
EAN/GTIN 7291075072358
Número do fabricante 3100788
Número L L23980 797

Descrição

Descrição:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 82 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 18, Profundidad máxima de corte (APMX) 38 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 82 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 18
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 38 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL) 60 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta