FDN D160-16-40-R12 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Axial

N.º do artigo: 3100779
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100779
EAN/GTIN 7291075096019
Número do fabricante 3100779
Número L L23980 2894

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 46.9 mm, Diámetro de corte (DC) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 14, Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm, Número de labios (NOF) 14, Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm, Longitud total (OAL) 60 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Característica:

  • Arbor Style B
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 46.9 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 14
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm
  • Número de labios (NOF) 14
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7
  • Longitud utilizable (LU) 43.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta