Descrição:
Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 35.5 mm, Diámetro de corte (DC) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 20, Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm, Número de labios (NOF) 20, Diámetro del núcleo (DHUB) 65 mm, Longitud total (OAL) 45 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10
Característica:
- Arbor Style B
- Profundidad máxima de corte (CDX) 35.5 mm
- Diámetro de corte (DC) 125 mm
- Número de plaquitas (CICT) 20
- Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
- Número de labios (NOF) 20
- Diámetro del núcleo (DHUB) 65 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) XOMT 060204-HQ
- Longitud total (OAL) 45 mm
- Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10
- Longitud utilizable (LU) 32 mm