ETS D146-062W1.25-10 Fresas para Ranurado en T

N.º do artigo: 3100581
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100581
EAN/GTIN 7291075089530
Número do fabricante 3100581
Número L L23980 2313

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.453″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 5″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1.453″
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 3.859″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 2
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 1.88″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta