Anel vedante para porca de aperto ER 13

N.º do artigo: 309630 13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação d Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação d 13 mm
para tipo ER 25
Conteúdo do jogo 13
⌀ exterior D 21 mm
Tipo de produto Vedante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309630 13
EAN/GTIN 7640128495291
Número do fabricante 9.25.130

Descrição

Idóneo para:

Porcas de aperto ER n.º 309615; 309621; 309652.
Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Nota:

  • Área de aperto = medida nominal − 0,5 mm.
  • ⌀ de fixação aumento de 1 mm.
  • Ao encomendar, especificar ⌀ de aperto desejado!
  • Adequado até 80 bar.
  • Situação de instalação: Rotulagem no interior da porca de aperto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta