{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 11 mm | |
Alojamento | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4282 E | |
⌀ exterior D | 25,7 mm | |
Comprimento total L | 34 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 309411 11 | |
EAN/GTIN | 4045197666079 | |
Número do fabricante | 309411 11 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Pinça de aperto ER para macho de roscar com vedação, ER 25, ⌀ de fixação nominal d: 11mm
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
45,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
36,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
26,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 25 | ER 25 | ER25 |
⌀ exterior D | 25,7 mm | 26 mm | 26 mm |
Comprimento total L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricidade | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 4282 E | 429 E | 429 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |