Jogo de pinças de aperto ER 7 peças, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm com vedação, ER 20

N.º do artigo: 309018
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Concentricidade: ≤ 5

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ER 20
Norma ISO 15488-B
Concentricidade ≤ 5 µm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309018
EAN/GTIN 2050001766656
Número do fabricante 13724160070

Descrição

Versão:

Totalmente temperado e retificado.
Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.
Com vedação.

Vantagem:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Material fornecido:

Em caixa de madeira, incremento de 1 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta