Parafuso de aperto especial sem rosca interna vedado 40

N.º do artigo: 308700 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
150 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para cone SK Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

indicado para cone SK 40
Propriedades do furo sem furo
⌀ do colar D 25,1 mm
⌀ da cabeça D1 21,1 mm
Comprimento total L 53 mm
L1 25,1 mm
Rosca M M16
binário de aperto máximo 50 Nm
indicado para cone SK com código de cor SK 40
Tamanho da chave 22 mm
Tipo de produto Pinos de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308700 40
EAN/GTIN 4045197151025
Número do fabricante 308700 40

Descrição

Descripción:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Aplicación:

Para ferramentas com haste cónica íngreme DIN 69871 / ISO 7388-1.

Nota:

Vedado − com O-ring.
Pode encontrar as chaves de porcas e os tamanhos de chaves de porcas adequados na eShop.
Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.
Nenhuma chave de aperto adequada disponível.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta