Enchufe de protección del motor

N.º do artigo: 30756089001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 30756089001
EAN/GTIN 4014586264233
Número do fabricante 30756089001
Número L L00010 1438

Descrição

Descripción:

  • Enchufe de protección del motor
  • los enchufes de protección del motor FEIN protegen de forma fiable las herramientas eléctricas de alta frecuencia contra la sobrecarga. Un desbloqueo bimetálico, que se ajusta individualmente a la corriente nominal respectiva de la herramienta conectada, evita el disparo demasiado tardío o prematuro en caso de una breve sobrecarga. La clavija de protección del motor se coloca en el cable de conexión de las herramientas eléctricas de alta frecuencia en lugar de la clavija normal. El enchufe de protección del motor se compone de la clavija según CEE, de los relés térmicos con compensación de temperatura y de un conmutador giratorio de conexión
  • adecuado para la serie 869, rango de ajuste 9 - 12,5 A

Característica:

  • Versión 16 A

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta