{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 curto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sim | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | |
Projeção medida A | 90 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Furo Balluffchip | sim | |
Furo do canal de refrigeração | não | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 307502 12 | |
EAN/GTIN | 4067263265337 | |
Número do fabricante | 307502 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril de expansão hidráulica slim Master Chuck, HSK-A 63 curto, ⌀ de fixação D1: 12mm
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
388,93 €
316,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
416,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 63 curto | HSK-A 63 |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 |
Projeção medida A | 90 mm | 90 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 12 mm | 12 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | HPC; HSC |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico | Cono de expansión hidráulica |