Reloj comparador, tapa con ojal, versión ISO con cojinete de bolas, protegido contra golpes, 100 mm, 0,01 mm

N.º do artigo: 3062A-19
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3062A-19
EAN/GTIN 4946368843490
Número do fabricante 3062A-19
Número L L40010 13893

Descrição

Descripción:

Se trata de un reloj comparador métrico estándar que le ofrece las siguientes ventajas: La esfera grande facilita la lectura del valor medido. ø = 78 mm. Graduación 0,01 / 0,001 mm.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 100 mm
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta